›

KIT EMERGENZA KEU2403V2 SCATOLA STA

Cod. Rexel L3KEIP65V2
Cod. Produttore KEIP65V2

Informazioni principali

  • Tensione ingresso: 230 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Tensione uscita: 9-60 V
  • Intensità uscita: 470 mA
  • Potenza uscita: 6-30 W
  • Grado protezione: IP65
  • Autonomia batteria: 1-3 h
  • Serie: Kit de emergencia

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit emergenza universale per lampade con driver esterno con potenza di uscita in emergenza da 6W a 30W e 3 ore di autonomia in scatola stagna IP65.

Caratteristiche tecniche

Tipo Lampada

LED

Serie

Kit de emergencia

KIT EMERGENZA KEU2403V2 SCATOLA STA