Prodotti /

Cod. Rexel
L3KEU203
Cod. Produttore
KEU203

Informazioni di prodotto

  • Potenza: fino 2W
  • Tensione: 20-200VDC
  • Grado di protezione: elevato IP
  • Design: robusto e compatto
  • Applicazione: emergenza elettrica
  • Materiali: alta qualità
  • Compatibilità: sistemi di protezione
  • Serie: L3KEU203
Descrizione del produttore: Il prodotto L3KEU203 è un kit di emergenza progettato per applicazioni elettriche con tensioni comprese tra 20 e 200VDC. Questo dispositivo offre una soluzione affidabile per situazioni di emergenza, garantendo sicurezza e funzionalità ottimali. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un design resistente e compatto, ideale per ambienti industriali e installazioni di sicurezza. La sua struttura robusta assicura durabilità e affidabilità nel tempo, mentre le caratteristiche tecniche permettono un facile collegamento e integrazione nei sistemi elettrici esistenti. La configurazione del kit include componenti specifici per la gestione delle emergenze, assicurando un'operatività sicura e conforme alle normative di sicurezza. La compatibilità con diversi sistemi di protezione e il grado di protezione IP elevato rendono questo kit adatto a molteplici applicazioni, contribuendo alla sicurezza dell'impianto e del personale.

Produttore

KIT EMERGENZA FINO 2W, 20-200VDC, 3

€ 61,14 x 1 pz.
(pz.)