› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit elettrico XT6 3-4 poli fisso montaggio verticale per installazioni professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPVCX6404
Cod. Produttore PVCX6404
Cod. EAN 8015646926043

Informazioni principali

  • Tipo: KIT 3-4P fisso
  • Montaggio: verticale
  • Larghezza: 600 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Installazione: motorizzata
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: acciaio con piombo limitato
  • Applicazione: quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit elettrico XT6 con configurazione 3-4 poli, progettato per installazioni verticali fisse. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un montaggio stabile e affidabile, garantendo una connessione sicura e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e performance ottimali negli impianti elettrici. La struttura compatta e funzionale facilita l’installazione e l’integrazione nei sistemi esistenti, rendendo questo kit una soluzione efficiente per esigenze professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: XT6 KIT 3-4P FIXED MOT.VERT.INST. W600

Caratteristiche tecniche

larghezza

581 mm

Tipologia

Altro

altezza

396 mm

profondità

52,5 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit elettrico XT6 3-4 poli fisso montaggio verticale per installazioni professionali