› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit elettrico T6 3-4 poli fisso per installazione verticale larghezza 600mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPVCT6405
Cod. Produttore PVCT6405
Cod. EAN 8015646791368

Informazioni principali

  • Serie: System pro E Power
  • Kit 3-4 poli fisso
  • Installazione verticale
  • Larghezza 600mm
  • Compatibile con T6
  • Montaggio a destra
  • Conforme RoHS II
  • Materiali senza piombo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di componenti elettrici per installazione verticale con configurazione fissa a 3-4 poli. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, questo kit è ideale per applicazioni che richiedono una gestione ordinata e stabile dei circuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: T6 kit 3-4P fixed rhd vert.inst. w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

400 mm

profondità

600 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit elettrico T6 3-4 poli fisso per installazione verticale larghezza 600mm