› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT elettrico E1.2W XT7 W-MO W-MI 3-4 poli 600mm per controllo automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPVCE1240
Cod. Produttore PVCE1240
Cod. EAN 8015646788214

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT E1.2/E1.3E-E/I-XT7
  • Configurazione: 3-4 poli
  • Dimensioni: H=500mm, W=600mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Montaggio: Verticale
  • Conformità: RoHS II
  • Materiali: Acciaio con piombo
  • Sistema: Locking System incluso

Descrizione del prodotto

Kit elettrico completo per installazioni di controllo e automazione, progettato per garantire affidabilità e facilità di montaggio. Include componenti compatibili con modelli E1.2, E1.3E, E/I, XT7 E/M e E/MI nelle configurazioni da 3 a 4 elementi. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura connessioni sicure e prestazioni elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: KIT E1.2 W W-I XT7 W-MO W-MI 3-4P VERT. H=500MM W=600MM

Caratteristiche tecniche

larghezza

490 mm

Tipologia

Altro

altezza

608 mm

profondità

45 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT elettrico E1.2W XT7 W-MO W-MI 3-4 poli 600mm per controllo automazione