Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPVBE1241
Cod. Produttore
PVBE1241
Cod. EAN
8015646788191

Informazioni di prodotto

KIT E1.2F-XT7 F/M 3-4P-INT. VERT. L=400MM
Il KIT E1.2F-XT7 F/M 3-4P-INT. VERT. L è un prodotto versatile e pratico, ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. La sua configurazione verticale consente un'installazione ottimale in spazi ristretti, mentre il design innovativo facilita l'utilizzo. Questo kit è perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico, assicurando risultati eccellenti in ogni progetto.

altezza

450 mm

larghezza

400 mm

profondità

400 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

KIT E1.2F-XT7 F/M 3-4P-INT. VERT. L