› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT E1.2F FI XT7F-MO F-IM 3-4P Installazione Verticale 450x600mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPVCE1241
Cod. Produttore PVCE1241
Cod. EAN 8015646788207

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT E1.2/E1.3 F/FI-XT7 F/M-F/IM 3-4
  • Installazione: Verticale
  • Altezza: 450 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Numero poli: 3-4P
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: RoHS II
  • Materiali: Acciaio con piombo limitato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT E1.2 F FI XT7 F-MO F-IM 3-4P INST.VERT.H=450MM W=600MM

Caratteristiche tecniche

larghezza

440 mm

Tipologia

Altro

altezza

580 mm

profondità

45 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT E1.2F FI XT7F-MO F-IM 3-4P Installazione Verticale 450x600mm