Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBPDT3100K
Cod. Produttore
STBPDT3100K
Cod. EAN
3595863949216

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon STB
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Corrente uscita: 10-12 A per circuito I/O
  • Protezione: sovracorrente integrata
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 18,4x65,1x125 mm
  • Peso netto: 0,13 kg
  • Certificazioni: FM, CE, UL, CSA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma gamma di I/O distribuiti modulari Modicon STB. Il kit di distribuzione dell'alimentazione standard non supporta la sostituzione a caldo. Il prodotto è compatibile con la maggior parte delle principali reti bus di campo. Ha una corrente ammissibile di 30A per 2 minuti del terminale di messa a terra. La soglia di rilevamento della tensione è <15V ±1 DC LED INGRESSO/USCITA illuminato e ≥15V ±1 DC LED INGRESSO/USCITA non illuminato. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 18,4 mm (larghezza) x 65,1 mm (profondità) x 125 mm (altezza); peso 0,13 kg. È adatto per applicazioni di confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio e distribuzione, nell'industra tessile e della stampa e nelle macchine a semiconduttore. Il prodotto è certificato FM Classe 1 Divisione 2, CE, UL e CSA. Il kit è adatto all'uso con la base di montaggio STBXBA2200. Il kit include STBXT2130, connettori a molla, modulo STBPDT2100, base STBXBA2200 e connettori a vite STBXTS1130. Supporta la base di montaggio STBXBA2200. Modicon LMC058 è la soluzione ottimale per il controllo e il posizionamento degli assi, incluse le funzioni di automazione. Fa parte dell'approccio flessibile di controllo macchina, un componente chiave di MachineStruxure.

larghezza

18,4 mm

altezza

137,3 mm

profondità

70 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Max. corrente d'uscita in DC

8 A

Corrente d'ingresso massima DC

4 A

Tipo di tensione d'uscita

AC/DC

Tensione d'uscita DC

24 ... 24 V

Tensione d'ingresso DC

19,2 ... 30 V

Serie

Modicon STB

Produttore

Kit distribuzione alimentazione standard STB - 24 V CC

€ 94,92 x 1 pz.
(pz.)