Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBPDT2100K
Cod. Produttore
STBPDT2100K
Cod. EAN
3595863949186

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon STB
  • Tensione nominale: 115-230 V CA
  • Corrente uscita: 0-10 A per circuito
  • Frequenza alimentazione: 50-60 Hz
  • Protezione: sovracorrente integrata
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (LxPxA): 125x65,1x18,4 mm
  • Certificazioni: UL, CSA, FM, IEC 60664-1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto è un'offerta della gamma di soluzioni di I/O distribuiti Modicon STB di Schneider Electric. È un kit di distribuzione dell'alimentazione standard per la base di montaggio STBXBA2200. Il kit è costituito da una base, un modulo, un connettore a molla e un connettore a vite. Funziona con un'alimentazione nominale compresa tra 115 e 230 VAC. Questo prodotto pesa 0,129 kg. Ideale per ambienti come confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio, distribuzione, industria tessile, stampa e macchine semiconduttori. Certificato UL, CSA e FM Classe 1 Divisione 2, è conforme allo standard IEC 60664-1. Questo modulo è compatibile con la base di I/O STBXBA2000 e il modulo di distribuzione dell'alimentazione STBPDT2100/2105. È progettato per essere montato su guida DIN. La gamma Modicon STB è semplice, aperta e flessibile, e soddisfa qualunque requisito in ogni fase del ciclo di vita del prodotto. Queste soluzioni consentono di risparmiare tempo e denaro semplificando le attività di manutenzione e diagnostica.

larghezza

18,4 mm

altezza

137,3 mm

profondità

70 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Max. corrente d'uscita in DC

8 A

Corrente d'ingresso massima DC

4 A

Tipo di tensione d'uscita

AC/DC

Tensione d'uscita DC

24 ... 24 V

Tensione d'entrata in AC 50 Hz

115 ... 230 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz

115 ... 230 V

Serie

Modicon STB

Produttore

Kit distribuzione alimentazione standard STB - 115..230 V CA