Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3513
Cod. Produttore
GWD3513
Cod. EAN
8034035060564

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 630A
  • Grado di protezione: IP43
  • Dimensioni: 850x300 mm
  • Installazione: Orizzontale fissa
  • Cablaggio: Struttura aperta
  • Tipologia: Quadro componibile
  • Serie: QDX 630 L
  • Versioni: Parete e pavimento

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Altro

Tipologia

Supporto per gruppo

Adatto per armadi di larghezza

850 mm

materiale

Metallo

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

KIT DI INSTALLAZIONE INTERRUTTORI SCATOLATI MSX SU PIASTRA - ORIZZONTALE - ESECUZIONE FISSA - MSX/E/M400-630 - 850x300MM

€ 169,01 x 1 pz.
(pz.)