Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3G921305
Cod. Produttore
VW3G921305
Cod. EAN
3606486007471

Informazioni di prodotto

Kit di fissaggio, avviatore Altivar ATS130, montaggio diretto con GV4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo kit di fissaggio fa parte della gamma ATS130 per avviatore statico Altivar. È un'opzione per gli avviatori ATS130. Il kit consente l'assemblaggio di un soft Motor starter compatto. Monta e collega un interruttore automatico per motori Tesys deca frame 4 sulla parte superiore di un ATS130 da 80 A a 105 A. Il kit di fissaggio consente di montare l'avviatore per motore ATS130 su guide DIN o su piastra posteriore. Ha la stessa larghezza (80 mm) degli interruttori automatici per motori Tesys deca frame 4. Pesa 0.14 kg. Compatibile con avviatori ATS130 da 80A a 105A e interruttori automatici per motori Tesys deca frame 4. Contiene la parte di fissaggio per l'interruttore automatico Tesys deca frame 4 e 3 sbarre di rame. È progettato per essere montato su una guida DIN o su una piastra posteriore. La gamma di avviatori graduali Altivar ATS130 non richiede manutenzione preventiva e aumenta l'efficienza operativa durante la progettazione, la produzione e la messa in servizio. Questa gamma è stata progettata per superare le attuali direttive e normative in tema di ambiente, in conformità con RoHS e REACH.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Altivar Soft Starter ATS130