›

KIT DI EMERGENZA UNIVERSALE CON BOX

Cod. Rexel L3KE25IP65ESP
Cod. Produttore KE25IP65ESP

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT DI EMERGENZA UNIVERSALE CON BOX
  • Grado protezione: IP65
  • Applicazione: Ambienti difficili
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile integrazione
  • Durabilità: Prestazioni costanti
  • Funzione: Supporto emergenze
  • Serie: L3KE25IP65ESP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di emergenza universale progettato per garantire sicurezza e affidabilità in situazioni critiche. Il prodotto è contenuto in un box resistente con grado di protezione IP65, che assicura impermeabilità e protezione contro polvere e agenti esterni. Ideale per installazioni elettriche in ambienti difficili, questo kit offre una soluzione completa e compatta per il supporto alle emergenze, facilitando l'integrazione con impianti esistenti grazie alla sua versatilità. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durabilità e prestazioni costanti nel tempo.
KIT DI EMERGENZA UNIVERSALE CON BOX