Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABE7H34E200
Cod. Produttore
ABE7H34E200
Cod. EAN
3389119412438

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon ABE7
  • Tensione nominale: 19...30 V DC
  • Corrente massima uscita: 1,8 A
  • Numero uscite: 16
  • Tipo di fissaggio: Clip e viti
  • Protezione: IP2X
  • LED stato: 1 LED per via + alimentaz.
  • Certificazioni: UL, GL, CSA, EAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati Telefast. Questo kit contiene due sottobasi e un set di cavi Y di 2 metri di lunghezza. Le sottobasi forniscono 2 canali di ingresso/uscita con modularità 16 con 1 morsetto per canale. Il cavo a Y è dotato di 1 connettore FCN a 40 vie e 2 connettori HE10 a 20 vie. Questo prodotto è progettato per semplificare la connessione I/O a un PLC all'interno di un pannello di controllo e si collega ai canali con connettori HE 10 e SUB-D. È una sottobase con una corrente di alimentazione massima di 1,8 A e una tensione di alimentazione nominale da 19 V a 30 V È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP2x. Questo kit pesa 0,725 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali gestite con moduli di I/O Modicon X80 o controller Modicon M340. Questo kit è certificato da GL, CSA, DNV, BV, LROS, UL, GL ed EAC. Questo kit è compatibile con i moduli di I/O Modicon X80 o i controller Modicon M340. Il fissaggio avviene tramite clip (guida DIN simmetrica 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon ABE7

Produttore

Kit di cablaggio I/O Telefast M340 ECO, 2 m