Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG13934
Cod. Produttore
13934
Cod. EAN
3303430139348

Informazioni di prodotto

Kit di associazione per centralini e quadri Mureva Enclosures

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit di associazione per centralini e quadri Kaedra

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

con controdado

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

temperatura di impiego

-25 ... 40 °C

per diametro cavo

25 ... 25 mm

Serie

Mureva Enclosure

Produttore

Kit associazione centralini e quadri elettrici Mureva Kaedra per installazioni modulari

€ 11,05 x 1 pz.
(pz.)