Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFBKF
Cod. Produttore
NSYSFBKF
Cod. EAN
3606485131528

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Finitura: Zinco epossi-poliestere
  • Tipo fissaggio: Vite autofilettante M6
  • Dimensioni: 34x69x128 mm
  • Grado protezione: IP40
  • Composizione: 4 collegamenti piatti
  • Serie: Spacial SF
  • Compatibilità: PanelSeT SF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo è un kit di affiancamento rapido per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è progettato per collegare rapidamente 2 armadi. Il fissaggio è realizzato dall'interno dei contenitori. Il kit contiene 4 collegamenti piatti ed elementi di fissaggio. I collegamenti piatti sono realizzati in acciaio. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento rivestito di zinco epossi-poliestere. Il grado di protezione in ingresso è IP40.

colore

Altro

larghezza

69 mm

Tipologia

Kit di connessione, lato

altezza

34 mm

profondità

128 mm

materiale

Acciaio

Serie

Spacial SF

Produttore

Kit di affiancamento rapido - Spacial SF