Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFBK19
Cod. Produttore
NSYSFBK19
Cod. EAN
3606485131818

Informazioni di prodotto

  • Applicazione: multifunzione
  • Compatibilità: Prisma PH, PanelSeT
  • Materiale: guarnizione EPDM
  • Connettori in acciaio
  • Finitura: rivestimento zinco
  • Dimensioni: 345x335x80 mm
  • Grado di protezione IP55
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo è un sistema di kit di accoppiamento adatto per armadi elettrici PrsimaSeT, PanelSeT SFN e PanelSeT SF dotati di rack girevole da 19". È progettato per formare combinazioni affiancate o back-to-back. Il kit contiene 8 connettori piatti, guarnizione di tenuta e gli elementi di fissaggio. La guarnizione di tenuta è in EPDM e i connettori piatti sono in acciaio. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento rivestito di zinco epossi-poliestere. Il grado di protezione IP è 55.

colore

Altro

larghezza

345 mm

Tipologia

Kit di connessione, lato

altezza

80 mm

profondità

335 mm

materiale

Acciaio

Serie

Spacial SF

Produttore

Kit di affiancamento per Spacial SF euipaggiato di rack 19"