Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFBK
Cod. Produttore
NSYSFBK
Cod. EAN
3606485131825

Informazioni di prodotto

Kit di affiancamento per Spacial SF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit di affiancamento per quadri elettrici PanelSeT SFN e Spacial SF. È progettato per unire gli armadi lateralmente o in profondità con viti autofilettanti di tipo M6. Il kit contiene 2 connettori piatti, 4 staffe, elementi di fissaggio e la guarnizione di tenuta. La guarnizione di tenuta è in EPDM e le staffe e i connettori piatti sono in acciaio. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento rivestito di zinco epossi-poliestere. Il grado di protezione in ingresso è IP55.

colore

Altro

larghezza

340 mm

Tipologia

Kit di connessione, lato

altezza

65 mm

profondità

365 mm

materiale

Acciaio

Serie

Spacial SF

Produttore

Kit affiancamento acciaio zincato IP55 per quadri elettrici Spacial SF PanelSeT SFN

€ 99,66 x 1 pz.
(pz.)