Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFBKE
Cod. Produttore
NSYSFBKE
Cod. EAN
3606480067785

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Finitura: Rivestito zinco
  • Fissaggio: Vite autofilettante M6
  • Composizione: 4 freni + fissaggi
  • Montaggio: Collegamento laterale
  • Compatibilità: PanelSeT SF
  • Serie: Spacial SF
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit di affiancamento esterno per PanelSeT SFN e Spacial SF. Consente di unire due armadi tramite la rispettiva struttura. Da utilizzare con il kit di accoppiamento standard nei casi in cui i montanti anteriore e posteriore non sono accessibili. Può essere combinato con il kit di accoppiamento rinforzato o rapido. Il kit contiene 4 connettori esterni ed elementi di fissaggio I connettori sono in acciaio. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento rivestito di zinco epossi-poliestere.

colore

Altro

larghezza

37,5 mm

Tipologia

Kit di connessione, lato

altezza

25 mm

profondità

23 mm

materiale

Acciaio

Serie

Spacial SF

Produttore

Kit di affiancamento esterno - Spacial SF