Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSBTB
Cod. Produttore
NSYSBTB
Cod. EAN
3606485131078

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Regolazione: Passo 25 mm
  • Altezza: 90 mm
  • Larghezza: 120 mm
  • Profondità: 185 mm
  • Composizione: 4 staffe + fissaggi
  • Applicazione: Per piastre montaggio
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo è un set di staffe di fissaggio per il fissaggio della piastra di fondo in posizione back to back. Questo prodotto è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN e Spacial SF. È realizzato in acciaio zincato e regolabile con un passo di 25 mm. Il kit contiene quattro staffe ed elementi di fissaggio.

colore

Grigio

larghezza

120 mm

Tipologia

Componente braccio portante

altezza

90 mm

profondità

185 mm

numero RAL

7040

materiale

Metallo

Serie

Spacial SF

Produttore

Kit di affiancamento delle piastre di fondo