Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFBKSH
Cod. Produttore
NSYSFBKSH
Cod. EAN
3606485131801

Informazioni di prodotto

  • Materiale guarnizione: EPDM
  • Connettori piatti: Acciaio
  • Finitura superficie: Rivestito zinco
  • Tipo fissaggio: Viti autofilettanti M6
  • Dimensioni: 70x400x400 mm
  • Grado protezione: IP55
  • Composizione: 4 distanziali, 4 connettori
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit di affiancamento per armadi elettrici Spacial SF. Viene utilizzato per l’affiancamento laterale o in profondità di un armadio della versione precedente (Spacial 6000) con un armadio Spacial SF. Il kit contiene 6 connettori piatti, guarnizione di tenuta ed elementi di fissaggio. La guarnizione di tenuta è in EPDM e i connettori piatti sono in acciaio. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento rivestito di zinco epossi-poliestere. Il grado di protezione in ingresso è IP55.

colore

Altro

larghezza

400 mm

Tipologia

Kit di connessione, lato

altezza

70 mm

profondità

400 mm

materiale

Acciaio

Serie

Spacial SF

Produttore

Kit di affiancamento con gamma precedente