Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSMP2D5
Cod. Produttore
NSYSMP2D5
Cod. EAN
3606485132099

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: PanelSeT SF
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Profondità: 500 mm
  • Altezza: 27 mm
  • Larghezza: 90 mm
  • Applicazione: 2 piastre montaggio
  • Finitura: Rivestito di zinco
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit per l'adattamento di armadi a due porte. Consente l'installazione di due piastre di montaggio come in due armadi indipendenti. Il prodotto è indicato per i quadri elettrici PanelSeT SFN e Spacial SF. Compatibile per armadi di larghezza 1200 e 1600 mm. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato. La profondità è di 500 mm. Il set comprende 1 supporto per piastra pressacavi, 2 traverse, 2 staffe ed elementi di fissaggio.

colore

Altro

larghezza

90 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

27 mm

profondità

407 mm

Adatto per armadi di profondità

500 mm

materiale

Metallo

Serie

Spacial SF

Produttore

Kit di affiancamento armadi di Spacial SF 2 P500