› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Kit coperchio tenuta IP55 240x180x60 mm con filtro per ventola ClimaSys CV EMC

Cod. Rexel SLNSYCAP125LZF
Cod. Produttore NSYCAP125LZF
Cod. EAN 3606480151941

Informazioni principali

  • Serie: ClimaSys CA
  • Grado protezione: IP55
  • Materiale: Acciaio verniciato
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Dimensioni foro: 125x125 mm
  • Dimensioni esterne: 240x180x60 mm
  • Fissaggio: Con viti
  • Composizione: 1 coperchio + 1 filtro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio di tenuta per ventola ClimaSys CV EMC Il prodotto è realizzato in acciaio verniciato grigio (RAL 7035) La larghezza esterna è di 180 mm L'altezza esterna è di 240 mm La profondità esterna è di 60 mm Dimensioni dell'apertura: 125 x 125 mm Fissaggio con viti sull'armadio Il kit è costituito da 1 coperchio e 1 filtro Il grado di protezione in ingresso è IP55 "ERROR:#REF!"

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

larghezza

180 mm

altezza

240 mm

Adatto per armadi di larghezza

125 mm

Adatto per armadi di profondità

800 mm

per numero max. di ventilatori

1

con filtro incorporato

materiale

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Laccato

Serie

ClimaSys CA

Kit coperchio tenuta IP55 240x180x60 mm con filtro per ventola ClimaSys CV EMC