Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Varie Controllo Accessi /

Cod. Rexel
CMK10-511
Cod. Produttore
K10-511
Cod. EAN
8023903456035

Informazioni di prodotto

  • Serie: 511
  • Alimentazione: 12VDC 3A
  • Box: metallico con tamper
  • Comando: rele serratura/ausiliario
  • Ingressi: 2 lettori RFID
  • Ingresso: pulsante apriporta
  • Ingresso: contatto stato porta
  • Protocolli: TCP/IP - RS-485
Descrizione del produttore: Kit controllo accessi completo per la gestione di un singolo varco/porta ? Unita di controllo singolo varco TCP/IP - RS-485 ? Box metallico con tamper antimanomissione ? Alimentatore supplementare 12VDC 3 A ? Rele comando serratura/elettromagnete, Rele ausiliario (varco forzato) ? Ingresso 1-2 lettori RFID ? Ingresso RTE pulsante apriporta ? Ingresso Contatto stato porta ? One Touch Test (per test Varco) IL KIT COMPRENDE: - N?1 UNITA DI CONTROLLO PAC 511 DCI IN BOX METALLICO CON ALIMENTATORE DA 3A ART. 909030511 - N?1 LETTORE PER MONTANTE PAC ONEPROX? GS3 HF ART. 909020120 - N?10 PORTACHIAVI PAC OPS? LITE CON CLIP ? BLU ART. 909021104 - N?1 SOFTWARE ACCESS CENTRAL? LICENZA SE ART. 13490/1.00

Produttore

Kit controllo accessi monovarco PAC 511DCi, box metallico, alimentatore 3A, TCP/IP