Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9999SX7
Cod. Produttore
9999SX7
Cod. EAN
0785901733508

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatto: 1 NC
  • Tensione nominale: 600 V CA
  • Potere di interruzione: 6 A a 120 V CA
  • Montaggio: laterale, convertibile
  • Applicazione: controllo motori/illuminazione
  • Omologazioni: UL, CSA
  • Serie: Class 8502/8702 Type S NEMA
  • Conformità RoHS: senza esenzioni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: I contattori magnetici e gli avviatori di tipo S sono destinati alle applicazioni di controllo dei motori, mentre i contattori di illuminazione 8903S sono usati per applicazioni di controllo dell'illuminazione. Questo contatto esterno convertibile è montato sul lato di un contattore o di un avviatore. Viene spesso utilizzato come parte del circuito di controllo elettrico. Il modulo di contatto ausiliario ha una tensione nominale di contatto NEMA A600 con una tensione nominale massima di 600 V CA. Potere di interruzione induttivo di 6,0 A a 120 V CA. I moduli di contatto sono omologati UL Component Recognized e certificati CSA.

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

Class 8502 8702 Type S NEMA Contactors