Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Questo accessorio è un connettore RJ45 per il cavo encoder sul lato azionamento (10 poli). Si tratta di un connettore realizzato per creare set di cavi di alimentazione e controllo. Viene utilizzato per creare set di cavi di controllo per encoder SinCos Hiperface®, per il collegamento ai servoazionamenti. È un connettore RJ45 con 8 più 2 contatti. Pesa 0.2 kg. I servomotori BMH associati al servoazionamento Lexium 32 sono destinati ad applicazioni quali confezionamento, industria tessile, gru a portico, paranchi. Questo connettore è conforme al regolamento Reach n° 1907/2006 e alla dichiarazione China RoHS. Questo connettore è compatibile con i servoazionamenti Lexium 32. Viene venduta in 5 unità. Per creare il cavo, utilizzare uno strumento di crimpatura per connettore encoder RJ45 a 10 pin (fornito direttamente dal produttore) come Yamaichi Y-Con Tool-11-20-30. Le unità Lexium 32 sono una gamma di servoazionamenti che fornisce una combinazione di azionamento e motore con la potenza, le prestazioni e le funzionalità corrette. La gamma Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e due servomotori, serie BMH e BSH.