Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXXTSCPS10
Cod. Produttore
BMXXTSCPS10
Cod. EAN
3595863920222

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: M340
  • Kit connettori: 2 pezzi
  • Tipo morsetti: A gabbia
  • Composizione kit: 5 vie e 2 vie
  • Peso netto: 0,02 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Compliant
  • Serie: Modicon X80

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo set fa parte della gamma Modicon X80, un'offerta di ingressi/uscite comuni per Modicon M340 e Modicon M580. Questo kit di connettori a gabbia rimovibili viene utilizzato per il modulo di alimentazione. Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione. Questo set ha un peso di 0,020 kg. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. Questo kit morsettiera rimovibile è composto da 2 connettori rimovibili (una morsettiera a 5 vie e una morsettiera a 2 vie) Modicon X80 è costituito da una piattaforma comune di moduli compatibili che riducono i costi di manutenzione e formazione con gli stessi ricambi in magazzino e una formazione unica per i diversi controllori di automazione programmabili (PAC). Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione.

tipo di accessori elettrici

Set di connettori

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Kit con 2 connettori rimovibili - Morsetto a gabbia - Per modulo alim. M340