› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit combinato interruttori modulari XT3 3/4 poli 200x800 mm per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQB3H82000
Cod. Produttore QB3H82000
Cod. EAN 5411815230554

Informazioni principali

  • Descrizione: COMBI KIT XT3 3/4P 200X800MM ORIZZO
  • Serie: System pro E energy combi
  • Tipo modulo: Per SACE-Breakers
  • Dimensioni: 200x800 mm
  • Numero poli: 3/4 poli
  • Montaggio: Orizzontale
  • Compatibilità: System pro E energy
  • Uso: Kit combinato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit combinato per installazioni elettriche composto da interruttori modulari XT3 con 3 o 4 poli, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. Il kit include componenti con dimensioni di 200x800 mm, ideali per la gestione e la protezione di circuiti elettrici di media potenza. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata nel tempo e facilità di montaggio. Questo prodotto è adatto per chi cerca soluzioni efficienti per il controllo e la distribuzione dell’energia elettrica, offrendo prestazioni elevate e conformità agli standard di sicurezza. Descrizione del produttore: Modules for SACE-Breakers, System pro E energy Combi

Caratteristiche tecniche

larghezza

728 mm

altezza

200 mm

profondità

230 mm

con copertura

numero di poli

4

con morsetti di distribuzione

numero di interruttori

1

adatto per disgiuntore

Corrente d'esercizio nominale

250 A

Serie

System pro E energy combi

Kit combinato interruttori modulari XT3 3/4 poli 200x800 mm per impianti elettrici industriali e civili