Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1033/291
Cod. Produttore
1033/291
Cod. EAN
8021156045709

Informazioni di prodotto

Kit colonna in alluminio da esterno, altezza 200 cm, 1061, 1067 e 1068
Le colonne per barriere perimetrali ad infrarosso sono costruite con profilo in alluminio anodizzato nero e copertura in policarbonato. Utilizzando gli appositi accessori, possono essere installatea muro e a pavimento. Le colonne sono compatibili con i modelli di barriere 1033/392 e 1033/393. Il kit è composto da: - 1 alluminio - 1 policarbonato - 2 coperchi - 1 tamper sup. - kit fissaggio - 1 termostato - 1 resistenza - 1 antiscavalcamento

caratteristica

distanza

altezza

2000 mm

larghezza

200 mm

profondità

170 mm

Produttore

KIT COLONNA ALLUMINIO H.200 CM