Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV429358
Cod. Produttore
LV429358
Cod. EAN
3606480465123

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3P
  • Corrente nominale: 250 A
  • Compatibilità: Compact NSX100...250
  • Tipo prodotto: Accessorio collegamento valle
  • Peso imballo: 1,994 kg
  • Dimensioni confezione: 9x18,5x35,9 cm
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: TransferPacT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: È un accessorio di collegamento utilizzato per il cambio di sorgente manuale a 3 poli. Questo connettore si applica all'accoppiamento a valle con 250 A. Può essere compatibile con Compact NSX100...250.

Tipologia

Altro

adatto per numero di poli

3

Serie

TransferPacT

Produttore

Kit collegamento valle 3 poli 250A per cambio sorgente manuale Compact NSX100-250