Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTITKOMF600P
Cod. Produttore
TKOMF600P
Cod. EAN
8005543507896

Informazioni di prodotto

Kit collegamento tra interruttori M5 1600 fissi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il kit TKOMF600P è un componente elettrico progettato per la connessione e il fissaggio di conduttori in impianti di media e alta potenza. Si tratta di un set di piatti in rame non trattato, caratterizzati da una struttura piatta e rigida, ideale per garantire un'ottima conduttività elettrica e una resistenza meccanica elevata. Il kit è indicato per applicazioni con portate da M630 a M1600 e si distingue per la sua affidabilità e robustezza. È progettato per essere utilizzato con viti M10 e M12 di classe 8.8, assicurando un serraggio ottimale con coppie di 50 Nm e 70/85 Nm rispettivamente. Questo prodotto è adatto per installazioni fisse in quadri elettrici, dove è richiesta una connessione stabile e duratura. La superficie non trattata del rame garantisce la massima efficienza di conduzione elettrica, mentre il design piatto facilita l'integrazione nei sistemi di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit collegamento tra interruttori M5 1600 in esecuzione fissa con attacchi posteriori e barre omnibus orizzontali - barre per polo: 2 x 50x10mm) - profondità armadio 600mm

Tipologia

Piatto

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale In

1600 A

Serie

TIFAST

Produttore

Kit collegamento interruttori M5 1600 fissi armadio 600mm