Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV429359
Cod. Produttore
LV429359
Cod. EAN
3606480465130

Informazioni di prodotto

Kit collegamento a valle - 3/4 poli - 250 A - INS250, NSX100..250

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessorio di collegamento utilizzato per accoppiare due interruttori delle stesse dimensioni. Questo accessorio è compatibile con dispositivi a 4 polo Compact INS250 e a 4 poli Compact NSX 100/160/250. Semplifica il collegamento alle barre e al cavo con connettori quando si collegano 2 dispositivi. Il passo in uscita di questo accessorio di accoppiamento è 35 mm.

Tipologia

Altro

adatto per numero di poli

4

Serie

ComPact / INS INV

Produttore

Kit collegamento 3/4 poli 250A per interruttori Compact INS250 NSX100-250

€ 868,60 x 1 pz.
(pz.)