Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV432620
Cod. Produttore
LV432620
Cod. EAN
3606480465154

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 4P
  • Compatibilità: Compact INS/NSX
  • Modelli compatibili: INS320..630, NSX400..630
  • Tipo prodotto: Accessorio collegamento a valle
  • Dimensioni confezione: 20,2x11,4x46 cm
  • Peso imballo: 4,7 kg
  • Serie: ComPact INS/INV

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessorio di collegamento utilizzato per accoppiare due interruttori delle stesse dimensioni. Questo accessorio è compatibile con dispositivi a 4 poli Compact da INS320 a INS 630 e a 4 poli Compact NSX 400/630. Semplifica il collegamento alle barre e al cavo con connettori quando si collegano 2 dispositivi. Il passo in uscita di questo accessorio di accoppiamento è 45 mm.

Tipologia

Altro

adatto per numero di poli

4

Serie

ComPact / INS INV

Produttore

Kit collegamento 3/4 poli 630A per interruttori Compact INS320-630 NSX400-630