Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIS2587B
Cod. Produttore
S2587B
Cod. EAN
8012199419718

Informazioni di prodotto

  • Tipo: cavo telefonico
  • Conduttori: 4
  • Connettore: 4/4 poli
  • Lunghezza: 2,5 m
  • Colore: bianco
  • Formato: blister 144x180 mm
  • Serie: BTIS2587B
  • Quantità consigliata: 6

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cavo a spirale di colore bianco con lunghezza di 2,5 metri, dotato di connettori RJ11 6(4) su entrambe le estremità. Progettato per garantire una connessione affidabile e una buona resistenza alla fiamma, è ideale per applicazioni telefoniche e di comunicazione. Il cavo di categoria 5 F/UTP offre prestazioni efficienti senza manicotto anti-piegatura, assicurando flessibilità e praticità nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: cavo telefonico per connessione della cornetta all\'apparecchio - cavo spiralato a 4 conduttori intestato da entrambe le parti con spina di connettore 4/4 poli - lunghezza a cavo esteso 2,5 m - colore bianco - prodotto in blister 144x180mm. Formato blister: blister 144x180

senza alogeni

tipo di cavo

F/UTP

configurazione pin

Altro

lunghezza

2,5 m

colore del rivestimento

Bianco

categoria

5

tipo di connettore collegamento 1

RJ11 6(4)

tipo di connettore collegamento 2

RJ11 6(4)

costruzione del cavo

4×2

esecuzione resistente alla fiamma

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Altro

Produttore

Cavo spirale 4 conduttori 2,5 m connettori 4 poli installazioni elettriche