Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APE3MOPT004
Cod. Produttore
E3MOPT004
Cod. EAN
0731304399612

Informazioni di prodotto

Kit di cavi per Easy UPS 3M, per l'installazione di un vano batterie classico da 1000 mm adiacente a un UPS da 60-100 kVA

Documentazione tecnica

Kit di connessione per armadi batterie con capacità di 10A, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile all'interno di sistemi di alimentazione elettrica. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, questo kit assicura un'installazione semplice e durevole, contribuendo a mantenere l'efficienza e la continuità operativa degli impianti. Realizzato con materiali di alta qualità, è compatibile con accessori della serie Easy UPS 3, offrendo una soluzione versatile per la gestione dell'alimentazione e la protezione delle batterie. Descrizione del produttore: Il kit di cavi include cavi di potenza e di segnale per l'installazione di un vano batterie classico adiacente a un UPS da 60-100 kVA. Il kit di cavi è destinato a un vano batterie classico da 1000 mm di larghezza per Easy UPS 3M.

larghezza

800 mm

altezza

200 mm

profondità

500 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Set di cavi

Accessorio

Produttore

Kit cavi potenza segnale Easy UPS 3M per vano batterie 1000 mm 60-100 kVA