› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit canalina 40x60 fissaggio rapido per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0360A00
Cod. Produttore 1SL0360A00
Cod. EAN 8000126218527

Informazioni principali

  • Dimensioni canalina: 40x60 mm
  • Tipo kit: Fix-O-Rapid
  • Taglia: 1
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme conformità: EN 62208, EN IEC 63000
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Applicazione: Quadri Gemini

Descrizione del prodotto

Kit Fix-O-Rapid con canalina 40x60 a taglia, caratterizzato da una struttura con parete divisoria integrata singola e profilo a forma di U. Progettato per applicazioni elettriche, questo accessorio senza connettore è ideale per il fissaggio rapido e sicuro di componenti all'interno di quadri elettrici. La sua configurazione consente un montaggio efficiente e una gestione ordinata dei cavi, garantendo robustezza e affidabilità nelle installazioni. Il design modulare e le aperture predisposte facilitano l'inserimento e il fissaggio dei dispositivi, ottimizzando lo spazio disponibile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: WIRING DUCTS KIT 40x60-SIZE 1;WIRING DUCTS KIT 40x60-SIZE 1

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

60 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

210 mm

Protezione della superficie

Altro

peso

3,75 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

30 mm

parete divisoria integrata

Una

Sezione utilizzabile

2400 mm²

forma del profilo

Forma a U

Adatto per l'integrità del circuito

Serie

Various Gemini Accessories

Kit canalina 40x60 fissaggio rapido per impianti elettrici