› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit canalina 25x60 mm fissaggio rapido per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0355A00
Cod. Produttore 1SL0355A00
Cod. EAN 8000126218466

Informazioni principali

  • Dimensioni canalina: 25x60 mm
  • Taglia: 4-5
  • Kit: Fix-O-Rapid + canalina
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Marcatura CE: 2015
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/UE
  • Conformità RoHS: 2011/65/UE
  • Norme armonizzate: EN 62208, EN IEC 63000

Descrizione del prodotto

Kit Fix-O-Rapid con canalina 25x60 tagliabile, caratterizzato da una forma a U con una parete divisoria integrata. Progettato senza connettore, è un accessorio ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in quadri e impianti. La struttura offre una soluzione pratica e modulare per il fissaggio rapido, garantendo un'installazione efficiente e ordinata, adatta ad applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: WIRING DUCTS KIT 25x60-SIZE 4-5;WIRING DUCTS KIT 25x60-SIZE 4-5

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

60 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

443 mm

Protezione della superficie

Altro

peso

58,48 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

25 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

23 mm

parete divisoria integrata

Una

Sezione utilizzabile

1500 mm²

forma del profilo

Forma a U

Adatto per l'integrità del circuito

Serie

Various Gemini Accessories

Kit canalina 25x60 mm fissaggio rapido per quadri elettrici