Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
CMKVV8111
Cod. Produttore
KVV8111
Cod. EAN
8023903412239

Informazioni di prodotto

Serie Visto - Kit video monofamiliare campanello smart Wi-Fi con alimentatore, sistema ViP, gestione da app Comelit
Descrizione del produttore: Kit monofamiliare con campanello smart Wi-Fi completo di alimentatore. Dopo la connessione alla rete Wi-Fi e possibile ricevere le chiamate direttamente su smartphone e tablet grazie alla app Comelit. Con l'app di Comelit sarai sempre in contatto con quello che succede a casa tua, sia che tu sia in citta o anche in un?altra nazione. Il Kit e composto da n.1 posto esterno Visto ViP Wi-Fi art. VS8111 e da n. 1 alimentatore art. 1595.

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Altro

viva voce

Segreto di conversazione

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

Network engineering

Colore del posto esterno

Antracite

Sistema d'immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Angolo di apertura telecamera

170 GRADO

Tipi di montaggio posti interni

Altro

Tipi di montaggio posti esterni

A parete

Materiale posti esterni

Plastica

Connessione possibile con lo smartphone / remoto

Produttore

Kit campanello smart monofamiliare Wi-Fi Visto ViP con alimentatore integrato