› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Kit cablaggio 2,5 m per relè protezione corrente differenziale tipo B VigiPacT RHB

Cod. Rexel MGLV481018
Cod. Produttore LV481018
Cod. EAN 3606489913083

Informazioni principali

  • Tipo: Kit di cablaggio
  • Lunghezza cavo: 2,5 m
  • Compatibilità: VigiPacT RHB
  • Serie: VigiPacT
  • Protezione: Corrente differenziale tipo B
  • Grado protezione: IP40
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Compliant 10 sostanze

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo prodotto è un kit di cablaggio per sensori di corrente toroidali VigiPacT RHB La lunghezza del cavo è di 2,5 m e collegare il toroide al relè di protezione RHB. VigiPacT RHB è un relè di protezione e monitoraggio della corrente residua con montaggio su guida DIN. Protegge da contatti diretti o indiretti, pericoli di incendi e motori. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico tramite il toroide associato. Sgancia l'interruttore associato quando la corrente di funzionamento residua impostata viene superata. Può attivare un allarme e un pre-allarme. La tensione di alimentazione operativa è 100/250 VCA 50/400 Hz o 100/250 VCC. È una classe di protezione differenziale di tipo B. La sensibilità della corrente (IDn) è regolabile da 30mA a 3A sulla tastiera. Il ritardo (Dt) è regolabile sul tastierino da istantaneo a 10s. La tensione del sistema di distribuzione monitorato è fino a 800 VCA 50/60/400 Hz. È installato su una guida DIN all'interno di un quadro e il grado di protezione è IP40. Deve essere associato a un toroide Schneider Electric di tipo B compatibile.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di connessione

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

VigiPacT

Kit cablaggio 2,5 m per relè protezione corrente differenziale tipo B VigiPacT RHB