› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT BOTTE SENZA ZOCCOLO 800MM LARGHEZZA 300MM PROFONDITÀ

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPBWP8030
Cod. Produttore PBWP8030
Cod. EAN 8015646781581

Informazioni principali

  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Larghezza: 800 mm
  • Profondità: 300 mm
  • Kit fondo con/senza zoccolo
  • Compatibilità: System pro E Power
  • Conforme RoHS II
  • Materiali con piombo limitato
  • Adatto per quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: kit bot.with-out plinth w=800mm d=300mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

802 mm

Tipologia

Base completa

altezza

31 mm

profondità

27,5 mm

Adatto per armadi di larghezza

802 mm

materiale

Acciaio

adatto per sistemazione cavi

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT BOTTE SENZA ZOCCOLO 800MM LARGHEZZA 300MM PROFONDITÀ