Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Grigio
larghezza
800 mm
Tipologia
Profilo
altezza
45 mm
profondità
numero RAL
7035
max. capacità di carico
1500 kg
Adatto per armadi di larghezza
Adatto per armadi di profondità
materiale
Metallo
Serie
PanelSeT SFN
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te