Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFNC84
Cod. Produttore
NSYSFNC84
Cod. EAN
3606486104040

Informazioni di prodotto

Telaio inferiore e superiore, PanelSeT SFN, per armadio elettrico L 800 P400mm, tetto incluso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Queste strutture in acciaio sono progettate appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato con montaggio a pavimento PanelSeT SFN per varie applicazioni. Contiene acciaio riciclato, prodotto con energia rinnovabile, che determina una riduzione significativa delle emissioni di CO2. Questo set di tetti e telai superiori e inferiori ha una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 800 mm e 400 mm. È realizzato in acciaio zincato per una maggiore durata. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Profilo

altezza

45 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

1500 kg

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SFN