Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFNC810
Cod. Produttore
NSYSFNC810
Cod. EAN
3606486108505

Informazioni di prodotto

Telaio inferiore e superiore, PanelSeT SFN, per armadio elettrico L 800 P1000mm, tetto incluso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Queste strutture in acciaio sono progettate appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato con montaggio a pavimento PanelSeT SFN per varie applicazioni. Contiene acciaio riciclato, prodotto con energia rinnovabile, che determina una riduzione significativa delle emissioni di CO2. Questo set di tetti e telai superiori e inferiori ha una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 800 mm e 1000 mm. È realizzato in acciaio zincato per una maggiore durata. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Profilo

altezza

45 mm

profondità

1000 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

1500 kg

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

1000 mm

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SFN