Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFNC68
Cod. Produttore
NSYSFNC68
Cod. EAN
3606486104026

Informazioni di prodotto

Questa struttura modulare in acciaio facilita l’assemblaggio di armadi elettrici garantendo efficienza e durata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice e rapido grazie al design modulare
  • Materiali zincati per una maggiore resistenza e facilità di lavorazione
  • Compatibilità con sistemi PanelSeT SFN per diverse applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie all’uso di acciaio prodotto con energia rinnovabile
  • Riduzione significativa delle emissioni di CO2
  • Finitura resistente e uniforme per lunga durata e manutenzione ridotta

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Queste strutture in acciaio sono progettate appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato con montaggio a pavimento PanelSeT SFN per varie applicazioni. Contiene acciaio riciclato, prodotto con energia rinnovabile, che determina una riduzione significativa delle emissioni di CO2. Questo set di tetti e telai superiori e inferiori ha una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 600 mm e 800 mm. È realizzato in acciaio zincato per una maggiore durata. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Profilo

altezza

45 mm

profondità

800 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

1500 kg

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

800 mm

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SFN