Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFC86
Cod. Produttore
NSYSFC86
Cod. EAN
3606485119007

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 800x600 mm
  • Materiale: Acciaio grigio RAL 7035
  • Protezione: Rivestimento epossi-poliestere
  • Componenti: Telaio inferiore, tetto, superiore
  • Montaggio: Viti su ogni angolo
  • Profondità: 600 mm
  • Serie: Spacial SF
  • Certificazione: Green Premium

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Kit struttura armadio per pannello posteriore, pannello laterale e montanti verticali Il kit deve essere fissato sulla parte superiore e inferiore dei montanti verticali con viti su ogni angolo dell'armadio La larghezza è di 800 mm La profondità è di 600 mm Il prodotto è realizzato in acciaio grigio (RAL 7035) Il kit è costituito da 1 telaio inferiore, 1 tetto e 1 telaio superiore La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

2000 mm

profondità

600 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Metallo

Serie

Spacial SF

Produttore

Kit base+tetto di Spacial SF 800x600