Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFC85
Cod. Produttore
NSYSFC85
Cod. EAN
3606485118994

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 800x500 mm
  • Composizione: Kit base + tetto
  • Serie: Spacial SF
  • Tipo: Spacial SF

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Kit base+tetto di Spacial SF 800x500

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

2000 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

500 mm

materiale

Metallo

Serie

Spacial SF

Produttore

Kit base+tetto di Spacial SF 800x500