Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFC84
Cod. Produttore
NSYSFC84
Cod. EAN
3606485118987

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 800x400 mm
  • Materiale: Acciaio grigio RAL 7035
  • Composizione: 1 telaio inf., 1 tetto, 1 telaio sup.
  • Fissaggio: Viti su ogni angolo
  • Protezione: Rivestimento epossi-poliestere
  • Corrosione: Protezione anticorrosione
  • Certificazione: Green Premium
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Kit struttura per pannello posteriore, pannello laterale e armadi verticali Il kit di struttura deve essere fissato sulla parte superiore dei montanti verticali e sulla parte inferiore dei montanti verticali con viti su ogni angolo della posizione dell'armadio La larghezza è di 800 mm La profondità è di 400 mm Il prodotto è realizzato in acciaio grigio (RAL 7035) Il kit è costituito da 1 telaio inferiore, 1 tetto e 1 telaio superiore La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

2000 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Metallo

Serie

Spacial SF

Produttore

Kit base+tetto di Spacial SF 800x400