Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFC48
Cod. Produttore
NSYSFC48
Cod. EAN
3606485118932

Informazioni di prodotto

Spacial SF bottom and top frame - 400x800 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Kit base + tetto di Spacial SF 400x800 mm

colore

Grigio

larghezza

400 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

45 mm

profondità

800 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

Adatto per armadi di profondità

800 mm

materiale

Metallo

Serie

Spacial SF

Produttore

Kit base + tetto di Spacial SF 400x800 mm