Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFC46
Cod. Produttore
NSYSFC46
Cod. EAN
3606485118925

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Kit base+tetto
  • Dimensioni: 400x600 mm
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Kit base+tetto di Spacial SF 400x600

colore

Grigio

larghezza

400 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

2000 mm

profondità

600 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Metallo

Serie

Spacial SF

Produttore

Kit base+tetto di Spacial SF 400x600