Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFC36
Cod. Produttore
NSYSFC36
Cod. EAN
3606485118895

Informazioni di prodotto

  • Serie: Spacial SF
  • Dimensioni: 300x600 mm
  • Kit base+tetto incluso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Kit base+tetto di Spacial SF 300x600

colore

Grigio

larghezza

300 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

2000 mm

profondità

600 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

300 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

Spacial SF

Produttore

Kit base+tetto di Spacial SF 300x600