Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFC165
Cod. Produttore
NSYSFC165
Cod. EAN
3606485119113

Informazioni di prodotto

Spacial SF bottom and top frame - 1600x500 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Kit base+tetto di Spacial SF 1600x500

colore

Grigio

larghezza

1600 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

2000 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

1600 mm

Adatto per armadi di profondità

500 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

Spacial SF

Produttore

Kit base+tetto di Spacial SF 1600x500